Cuscinetto a sfere assiali FAG 53213, Diametro interno: 65 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 28.7 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:53213
Rubix:160000000378644
Produttore:0190025210000
EAN:4012801199292


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 28,7 mm |
Dettagli del prodotto : 0190025210000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53213
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 532, unidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 29x100x100 mm |
|---|---|
| Peso | 750 g |
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 28,7 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 532 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,855 kg |
| Spessore | 28,7 mm |
| Regime di riferimento | 4900 rpm |
| Guarnizione | open |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 64000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 88,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione