Cuscinetto a sfere assiali NSK 51209, Diametro interno: 45 mm | Diametro esterno: 73 mm | Larghezza: 20 mm

Cuscinetto assiale a sfere scanalate 512

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:51209
Rubix:170000000852495
Produttore:51209 N
EAN:00029176062285
CUSCINETTO 51209

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno73 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 51209


Gabbia in acciaio stampato.

Punti di forza

Supporta forti carichi assiali in una direzione e basse velocità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso320 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno73 mm
Larghezza20 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie51200 series (single‑direction thrust ball bearings)
Gabbiaacciaio
Peso0,31 kg
Spessore20 mm
Regime di riferimento4000 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca48000 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.