Cuscinetto a sfere assiali SKF 54306, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 60 mm | Larghezza: 41.3 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:54306
Rubix:160000000367141
Produttore:39950
EAN:7316577121462
CUSCINETTO ASSIALE 54306

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza41,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 54306


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a doppio effetto possono con ralla esterna sferica possono sopportare carichi assiali in ambo le direzioni, ma non devono essere esposti a carichi radiali. Molti componenti sono intercambiabili. Questi cuscinetti si possono abbinare a una piastra di orientabilità adiacente alla ralla esterna o adiacente a un componente macchina realizzato con superficie sferica. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)41,3x60x60 mm
Peso466,6 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza41,3 mm
Tipo di cuscinettodoppio effetto
Serie543
Gabbiaacciaio
Peso0,58 kg
Spessore41,3 mm
Regime di riferimento2800 rpm
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico dinamico di base, assiale - Ca35800 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821010
€ 134,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 163,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.