Cuscinetto a sfere assiali SKF 53308, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 78 mm | Larghezza: 28.5 mm
Cuscinetti assiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:53308
Rubix:160000000367039
Produttore:39908
EAN:7316577007414


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 78 mm |
| Larghezza | 28,5 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 53308
I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto con ralla esterna sferica possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza. In presenza di una piastra di orientabilità o un componente lavorato con superficie sferica, le ralle esterne sferiche possono compensare il disallineamento iniziale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 28,5x78x78 mm |
|---|---|
| Peso | 540 g |
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 78 mm |
| Larghezza | 28,5 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 533 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,67 kg |
| Spessore | 31 mm |
| Regime di riferimento | 2800 rpm |
| Guarnizione | without seals |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 61800 N |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 110,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione