Cuscinetto a sfere assiali FAG 52217, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 55 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:52217
Rubix:160000000378731
Produttore:0190070000000
EAN:4012801198776


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 55 mm |
Dettagli del prodotto : 0190070000000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 52217
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 522, bidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 55x125x125 mm |
|---|---|
| Peso | 2340 g |
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 55 mm |
| Tipo di cuscinetto | doppio effetto |
| Serie | 522 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 2,4 kg |
| Regime di riferimento | 3950 rpm |
| Guarnizione | open (no seals) |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 98000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione