Cuscinetto a sfere assiali SKF 51106, Diametro interno: 30 mm | Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 11 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:51106
Rubix:160000000366914
Produttore:39511
EAN:7316577058638
CUSCINETTO ASSIALE 51106

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 51106


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Punti di forza

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)11x47x47 mm
Peso63 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza11 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie511
Gabbiaacciaio
Peso0,063049 kg
Spessore11 mm
Regime di riferimento6000 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca19000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
11,95 IVA esclusa
/ Unità
14,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.