Cuscinetto a sfere assiali NSK 51305, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 18 mm
Cuscinetto a sfere scanalate 513
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
NSK:51305
Rubix:170000000778617
Produttore:51305 N
EAN:00029176029271


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 51305
I cuscinetti assiali a sfere scanalati si suddividono in cuscinetti con superficie piana o con superficie regolabile, a seconda della forma del disco dell'alloggiamento. I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono assorbire carichi assiali in una sola direzione, mentre quelli a doppio effetto possono farlo in modo bidirezionale. Entrambi sono disponibili per compensare il disassamento o la deflessione dell'albero con superficie sferica e rondella regolabile sotto il disco dell'alloggiamento.
Cuscinetto assiale a sfere scanalate, singolo effetto NSK
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 168 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | single-direction thrust ball bearings (51305 series) |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,169 kg |
| Spessore | 18 mm |
| Regime di riferimento | 5000 rpm |
| Guarnizione | open (no seals) |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 36000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione