Cuscinetto a sfere assiali SKF 53215, Diametro interno: 75 mm | Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 28.4 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:53215
Rubix:160000000367000
Produttore:39897
EAN:7316577121370
CUSCINETTO ASSIALE 53215

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza28,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 53215


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto con ralla esterna sferica possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza. In presenza di una piastra di orientabilità o un componente lavorato con superficie sferica, le ralle esterne sferiche possono compensare il disallineamento iniziale.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28,4x110x110 mm
Peso777,8 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza28,4 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie532
Gabbiaacciaio
Peso0,17 kg
Spessore28,3 mm
Regime di riferimento2400 rpm
Guarnizioneopen type
Carico dinamico di base, assiale - Ca63700 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
175,61 IVA esclusa
/ Unità
214,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.