Cuscinetto a sfere assiali FAG 51201, Diametro interno: 12 mm | Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 11 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:51201
Rubix:160000000378596
Produttore:0167149890000
EAN:4012801162319


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : 0167149890000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51201
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 512, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 11x28x28 mm |
|---|---|
| Peso | 30 g |
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 11 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 512 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,032 kg |
| Spessore | 11 mm |
| Regime di riferimento | 16900 rpm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 13200 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione