Cuscinetto a sfere assiali INA AKL8-HLC, Diametro interno: 8 mm | Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 7 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:AKL8-HLC
Rubix:999210325076071
Produttore:0004810920000
EAN:4012802444704


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 0004810920000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE AKL8-HLC
Cuscinetto assiale a sfere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9 g |
|---|---|
| Diametro interno | 8 mm |
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | akl |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,0078 kg |
| Spessore | 7 mm |
| Guarnizione | open (no sealing) |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 3600 N |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore