Cuscinetto a sfere assiali SKF 51103, Diametro interno: 17 mm | Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 9 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:51103
Rubix:160000000366911
Produttore:39495
EAN:7316577058669
CUSCINETTO ASSIALE 51103

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 51103


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Punti di forza

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)9x30x30 mm
Peso25,9 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza9 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie511
Gabbiaacciaio
Peso0,025 kg
Spessore9 mm
Regime di riferimento8500 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca11400 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821010
10,01 IVA esclusa
/ Unità
12,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.