Cuscinetto a sfere assiali FAG 52213, Diametro interno: 55 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 47 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:52213
Rubix:160000000378727
Produttore:0167155600000
EAN:4012801198752


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 47 mm |
Dettagli del prodotto : 0167155600000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 52213
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 522, bidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 47x100x100 mm |
|---|---|
| Peso | 1360 g |
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 47 mm |
| Tipo di cuscinetto | doppio effetto |
| Serie | 522 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 1,36 kg |
| Spessore | 10 mm |
| Regime di riferimento | 4800 rpm |
| Guarnizione | open |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 64000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 108,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 132,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione