Cuscinetto a sfere assiali SKF 51313, Diametro interno: 65 mm | Diametro esterno: 115 mm | Larghezza: 36 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:51313
Rubix:160000000367020
Produttore:39744
EAN:7316577006912
CUSCINETTO ASSIALE 51313

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 51313


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Punti di forza

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x115x115 mm
Peso1424,4 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza36 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie513
Gabbiaacciaio
Peso1,5 kg
Spessore36 mm
Regime di riferimento2000 rpm
Guarnizioneopen
Carico dinamico di base, assiale - Ca106000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
174,27 IVA esclusa
/ Unità
212,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.