Cuscinetto a sfere assiali FAG 51172-MP, Diametro interno: 360 mm | Diametro esterno: 440 mm | Larghezza: 166 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51172-MP
Rubix:160000000378592
Produttore:0190616090000
EAN:4012801351492
0190616090000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51172-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno360 mm
Diametro esterno440 mm
Larghezza166 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190616090000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51172-MP


Cuscinetti assiali a sfere a gola profonda 511..-MP, azione unilaterale, gabbia in ottone massiccio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso21300 g
Diametro interno360 mm
Diametro esterno440 mm
Larghezza166 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie511..-mp
Gabbiaottone
Peso21,5 kg
Spessore65 mm
Regime di riferimento930 rpm
Guarnizioneopen (no seals)
Carico dinamico di base, assiale - Ca405000 N
Codice doganale84821090
2549,67 IVA esclusa
/ Unità
3110,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.