Cuscinetto a sfere assiali EZO F 3-8 M, Diametro interno: 3.2 mm | Diametro esterno: 8 mm | Larghezza: 3.5 mm
Cuscinetto assiale a sfere a gola EZO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
EZO:F 3-8 M
Rubix:999181200009483


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 3,2 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Larghezza | 3,5 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO F3-8 M
Cuscinetto assiale a sfere a gola, dimensioni principali secondo DIN 711, forma speciale.
Cuscinetto assiale a sfere a gola, dimensioni principali secondo DIN 711, forma speciale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 3,2 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Larghezza | 3,5 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | fm |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,0008 kg |
| Spessore | 3,5 mm |
| Regime di riferimento | 24000 rpm |
| Guarnizione | no sealing |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 994 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione