Cuscinetto a sfere assiali SKF 51136 M, Diametro interno: 180 mm | Diametro esterno: 225 mm | Larghezza: 34 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:51136 M
Rubix:160000000366936
Produttore:180794
EAN:7316572051955
CUSCINETTO ASSIALE 51136 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 51136 M


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Punti di forza

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)34x225x225 mm
Peso3100,6 g
Diametro interno180 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza34 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie511
Gabbiaottone
Peso3,04 kg
Spessore34 mm
Regime di riferimento1500 rpm
Guarnizioneopen (no seals)
Carico dinamico di base, assiale - Ca135000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
473,73 IVA esclusa
/ Unità
577,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.