Cuscinetto a sfere assiali SKF BA 9, Diametro interno: 9 mm | Diametro esterno: 20 mm | Larghezza: 7 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:BA 9
Rubix:160000000366907
Produttore:825
EAN:7316570224887
CUSCINETTO ASSIALE BA 9

Riepilogo info tecniche

Diametro interno9 mm
Diametro esterno20 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE BA 9


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)7x20x20 mm
Peso10 g
Diametro interno9 mm
Diametro esterno20 mm
Larghezza7 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serieba
Gabbiaacciaio
Peso0,01 kg
Spessore7 mm
Regime di riferimento12000 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca3120 N
Paese d'origineFR
Codice doganale84821010
35,06 IVA esclusa
/ Unità
42,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.