Cuscinetto a sfere assiali FAG 51414-MP, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 60 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51414-MP
Rubix:160000000378709
Produttore:0190631480000
EAN:4026677207388
0190631480000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51414-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190631480000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51414-MP


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 514..-MP, unidirezionale, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x150x150 mm
Peso5480 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza60 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie514..-mp
Gabbiaottone
Peso5,49 kg
Spessore60 mm
Regime di riferimento5000 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca222000 N
Codice doganale84821090
371,04 IVA esclusa
/ Unità
452,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.