Cuscinetto a sfere assiali SKF 51112, Diametro interno: 60 mm | Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 17 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:51112
Rubix:160000000366920
Produttore:39546
EAN:7316576677489
CUSCINETTO ASSIALE 51112

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 51112


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Punti di forza

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x85x85 mm
Peso292,6 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza17 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie511
Gabbiaacciaio
Peso0,27 kg
Spessore17 mm
Regime di riferimento3600 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca41600 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
26,26 IVA esclusa
/ Unità
32,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.