Cuscinetto a sfere assiali SKF 51101, Diametro interno: 12 mm | Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 9 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:51101
Rubix:160000000366909
Produttore:39486
EAN:7316577058676
CUSCINETTO ASSIALE 51101

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 51101


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Punti di forza

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)9x26x26 mm
Peso22 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza9 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie511
Gabbiaacciaio
Peso0,02 kg
Spessore9 mm
Regime di riferimento9000 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca10400 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821010
10,01 IVA esclusa
/ Unità
12,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.