Cuscinetto a sfere assiali FAG 51205, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 15 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51205
Rubix:160000000378600
Produttore:0167150200000
EAN:4012801016452
0167150200000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51205

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167150200000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51205


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 512, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x47x47 mm
Peso120 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza15 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie512
Gabbiaacciaio
Peso0,12 kg
Spessore15 mm
Regime di riferimento9800 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca26500 N
Paese d'origineCZ
Codice doganale84821090
10,47 IVA esclusa
/ Unità
12,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.