Cuscinetto a sfere assiali FAG 52218, Diametro interno: 75 mm | Diametro esterno: 135 mm | Larghezza: 62 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:52218
Rubix:160000000378732
Produttore:0167155860000
EAN:4012801198783


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 135 mm |
| Larghezza | 62 mm |
Dettagli del prodotto : 0167155860000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 52218
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 522, bidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 62x135x135 mm |
|---|---|
| Peso | 3055 g |
| Diametro interno | 75 mm |
| Diametro esterno | 135 mm |
| Larghezza | 62 mm |
| Tipo di cuscinetto | doppio effetto |
| Serie | 522 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 3,22 kg |
| Spessore | 62 mm |
| Regime di riferimento | 3800 rpm |
| Guarnizione | open |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 119000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 332,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 405,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione