Cuscinetto a sfere assiali NSK 51110, Diametro interno: 50 mm | Diametro esterno: 70 mm | Larghezza: 14 mm

Cuscinetto assiale a sfere scanalate 512

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:51110
Rubix:999180600078265
Produttore:51110 N
EAN:0029176026447
CUSCINETTO 51110

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno70 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 51110


Gabbia in acciaio stampato.

Punti di forza

Supporta forti carichi assiali in una direzione e basse velocità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso161 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno70 mm
Larghezza14 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie511
Gabbiaacciaio
Peso0,153 kg
Spessore14 mm
Regime di riferimento3200 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca29000 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.