Cuscinetto a sfere assiali SKF 51215, Diametro interno: 75 mm | Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 27 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:51215
Rubix:160000000366964
Produttore:39707
EAN:7316576677885
CUSCINETTO ASSIALE 51215

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 51215


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Punti di forza

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x110x110 mm
Peso799 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie512
Gabbiaacciaio
Peso0,83 kg
Spessore27 mm
Regime di riferimento2400 rpm
Guarnizioneopen (no seals)
Carico dinamico di base, assiale - Ca63700 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
67,42 IVA esclusa
/ Unità
82,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.