Cuscinetto a sfere assiali FAG 51116, Diametro interno: 80 mm | Diametro esterno: 105 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51116
Rubix:160000000378571
Produttore:0167147920000
EAN:4012801197571
0167147920000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51116

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167147920000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51116


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 511, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Supporta carichi assiali elevati in una direzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x105x105 mm
Peso430 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza19 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie511
Gabbiaacciaio
Peso0,422 kg
Spessore19 mm
Regime di riferimento3600 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca45000 N
Codice doganale84821090
28,45 IVA esclusa
/ Unità
34,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.