Cuscinetto a sfere assiali SKF BA 3, Diametro interno: 3 mm | Diametro esterno: 8 mm | Larghezza: 3.5 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:BA 3
Rubix:160000000366901
Produttore:819
EAN:7316571092430
CUSCINETTO ASSIALE BA 3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno3 mm
Diametro esterno8 mm
Larghezza3,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE BA 3


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)3,5x8x8 mm
Peso2 g
Diametro interno3 mm
Diametro esterno8 mm
Larghezza3,5 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serieba
Gabbiaacciaio
Peso0,0009 kg
Spessore3,5 mm
Regime di riferimento26000 rpm
Guarnizioneopen (unsealed)
Carico dinamico di base, assiale - Ca806 N
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
27,67 IVA esclusa
/ Unità
33,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.