Cuscinetto a sfere assiali FAG 53224, Diametro interno: 120 mm | Diametro esterno: 170 mm | Larghezza: 40.8 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:53224
Rubix:160000000378652
Produttore:0167158700000
EAN:4012801199377
0167158700000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53224

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza40,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167158700000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53224


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 532, unidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40,8x170x170 mm
Peso2810 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza40,8 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie532
Gabbiaacciaio
Peso2,58 kg
Spessore61 mm
Regime di riferimento3000 rpm
Guarnizioneopen (no seals)
Carico dinamico di base, assiale - Ca128000 N
Codice doganale84821090
298,12 IVA esclusa
/ Unità
363,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.