Cuscinetto a sfere assiali FAG 51209, Diametro interno: 45 mm | Diametro esterno: 73 mm | Larghezza: 20 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51209
Rubix:160000000378604
Produttore:0167150710000
EAN:4012801162395
0167150710000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51209

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno73 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167150710000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51209


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 512, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x73x73 mm
Peso320 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno73 mm
Larghezza20 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie512
Gabbiaacciaio
Peso0,279 kg
Spessore20 mm
Regime di riferimento6600 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca39000 N
Codice doganale84821090
18,23 IVA esclusa
/ Unità
22,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.