Cuscinetto a sfere assiali FAG 52232-MP, Diametro interno: 140 mm | Diametro esterno: 225 mm | Larghezza: 54 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:52232-MP
Rubix:999200626018990
Produttore:0190656120000
EAN:4012801322300
0190656120000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 52232-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190656120000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 52232-MP


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 522..-MP, bidirezionale, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12200 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza54 mm
Tipo di cuscinettodoppio effetto
Serie522..-mp
Gabbiaottone
Peso12,253 kg
Spessore20 mm
Regime di riferimento2400 rpm
Guarnizioneopen (no seals), separable
Carico dinamico di base, assiale - Ca240000 N
Codice doganale84821090
1650,59 IVA esclusa
/ Unità
2013,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.