Cuscinetto a sfere assiali SNR 51105, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 11 mm

SNR - Cuscinetti assiali a sfere - 51100

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:51105
Rubix:999250616003993
EAN:3413520103002
CUSCINETTI ASSIALI A SFERE 51105

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI ASSIALI A SFERE 51105


Cuscinetto a sfere reggispinta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42x42x11 mm
Peso62 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza11 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie51100
Gabbiaacciaio
Peso0,058 kg
Spessore11 mm
Regime di riferimento6300 rpm
Guarnizioneopen
Carico dinamico di base, assiale - Ca18100 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.