Cuscinetto a sfere assiali SKF 51409, Diametro interno: 45 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 39 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:51409
Rubix:160000000367058
Produttore:39773
EAN:7316576678035
CUSCINETTO ASSIALE 51409

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza39 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 51409


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Punti di forza

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)39x100x100 mm
Peso1402 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza39 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie514
Gabbiaacciaio
Peso1,4 kg
Spessore39 mm
Regime di riferimento2200 rpm
Guarnizioneopen (no seals)
Carico dinamico di base, assiale - Ca124000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
€ 107,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 131,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.