Cuscinetto a sfere assiali SKF 52220, Diametro interno: 85 mm | Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 67 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:52220
Rubix:160000000367095
Produttore:39834
EAN:7316577121295
CUSCINETTO ASSIALE 52220

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza67 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 52220


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a doppio effetto possono sopportare carichi assiali in ambo le direzioni, ma non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione e molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)67x150x150 mm
Peso3896,8 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza67 mm
Tipo di cuscinettodoppio effetto
Serie522
Gabbiaacciaio
Peso4,2 kg
Spessore67 mm
Regime di riferimento1300 rpm
Guarnizionenone (open bearing)
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico dinamico di base, assiale - Ca119000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
€ 518,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 632,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.