Cuscinetto a sfere assiali SNR 51110, Diametro interno: 50 mm | Diametro esterno: 70 mm | Larghezza: 14 mm

SNR - Cuscinetti assiali a sfere - 51100

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:51110
Rubix:999250616004137
EAN:3413520103248
CUSCINETTI ASSIALI A SFERE 51110

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno70 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI ASSIALI A SFERE 51110


Cuscinetto a sfere reggispinta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)70x70x14 mm
Peso162 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno70 mm
Larghezza14 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie51100
Gabbiaacciaio
Peso0,139 kg
Spessore14 mm
Carico dinamico di base, assiale - Ca28800 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.