Cuscinetto a sfere assiali FAG 51120, Diametro interno: 100 mm | Diametro esterno: 135 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51120
Rubix:160000000378574
Produttore:0167148220000
EAN:4012801197601
0167148220000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE * 51120

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno135 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167148220000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE * 51120


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 511, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Supporta carichi assiali elevati in una direzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x135x135 mm
Peso940 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno135 mm
Larghezza25 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie511
Gabbiaacciaio
Peso0,992 kg
Spessore25 mm
Regime di riferimento3100 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca85000 N
Codice doganale84821090
60,74 IVA esclusa
/ Unità
74,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.