Cuscinetto a sfere assiali FAG 51144-MP, Diametro interno: 220 mm | Diametro esterno: 270 mm | Larghezza: 37 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:51144-MP
Rubix:160000000378585
Produttore:0190613660000
EAN:4026677207159
0190613660000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51144-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190613660000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51144-MP


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 511..-MP, unidirezionale, gabbia massiccia in ottone

Punti di forza

Supporta carichi assiali elevati in una direzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37x270x270 mm
Peso4508 g
Diametro interno220 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza37 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie511..-mp
Gabbiaottone
Peso4,64 kg
Spessore37 mm
Regime di riferimento1600 rpm
Guarnizioneopen (no seals)
Carico dinamico di base, assiale - Ca168000 N
Codice doganale84821090
472,00 IVA esclusa
/ Unità
575,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.