Cuscinetto a sfere assiali SKF 51209, Diametro interno: 45 mm | Diametro esterno: 73 mm | Larghezza: 20 mm
Cuscinetti assiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:51209
Rubix:160000000366958
Produttore:39699
EAN:7316577058492


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 73 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 51209
I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.
Punti di forza
- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x73x73 mm |
|---|---|
| Peso | 288 g |
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 73 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 512 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,2998 kg |
| Spessore | 20 mm |
| Regime di riferimento | 3600 rpm |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 39000 N |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore