Cuscinetto a sfere assiali SKF 51320, Diametro interno: 100 mm | Diametro esterno: 170 mm | Larghezza: 55 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:51320
Rubix:160000000367026
Produttore:39751
EAN:7316577006974
CUSCINETTO ASSIALE 51320

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 51320


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Punti di forza

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55x170x170 mm
Peso4924 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza55 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie513
Gabbiaacciaio
Peso4,95 kg
Spessore55 mm
Regime di riferimento1400 rpm
Guarnizioneopen
Carico dinamico di base, assiale - Ca225000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
€ 446,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 544,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.