Cuscinetto a sfere assiali NSK 51212, Diametro interno: 60 mm | Diametro esterno: 95 mm | Larghezza: 26 mm
Cuscinetto assiale a sfere scanalate 512
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
NSK:51212
Rubix:999180600078291
Produttore:51212 N
EAN:0029176062315


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 26 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 51212
Gabbia in acciaio stampato.
Punti di forza
Supporta forti carichi assiali in una direzione e basse velocità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 690 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 26 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 51200 series |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,673 kg |
| Spessore | 26 mm |
| Regime di riferimento | 3000 rpm |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 71500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione