Cuscinetto a sfere assiali NSK 51203, Diametro interno: 17 mm | Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 12 mm

Cuscinetto assiale a sfere scanalate 512

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:51203
Rubix:170000000778614
Produttore:51203 N
EAN:00029176029158
CUSCINETTO 51203

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 51203


Gabbia in acciaio stampato.

Punti di forza

Supporta forti carichi assiali in una direzione e basse velocità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso53 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza12 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie51200 series
Gabbiaacciaio
Peso0,05 kg
Spessore12 mm
Regime di riferimento4800 rpm
Carico dinamico di base, assiale - Ca17300 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.