Cuscinetto a sfere assiali FAG 51211, Diametro interno: 55 mm | Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 25 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:51211
Rubix:160000000378606
Produttore:0167150980000
EAN:4012801162418


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 0167150980000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51211
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 512, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 25x90x90 mm |
|---|---|
| Peso | 610 g |
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 512 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,603 kg |
| Spessore | 25 mm |
| Regime di riferimento | 5700 rpm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 58000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore