Cuscinetto a sfere assiali FAG 53315, Diametro interno: 75 mm | Diametro esterno: 135 mm | Larghezza: 48.1 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:53315
Rubix:160000000378692
Produttore:0167159340000
EAN:4012801323093
0167159340000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53315

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno135 mm
Larghezza48,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167159340000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53315


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 533, unidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)48,1x135x135 mm
Peso2720 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno135 mm
Larghezza48,1 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie533
Gabbiaacciaio
Peso2,72 kg
Spessore48,1 mm
Regime di riferimento4650 rpm
Guarnizioneopen (no seals)
Carico dinamico di base, assiale - Ca163000 N
Codice doganale84821090
203,70 IVA esclusa
/ Unità
248,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.