Cuscinetto a sfere assiali SKF 52202, Diametro interno: 10 mm | Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 22 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:52202
Rubix:160000000367079
Produttore:39818
EAN:7316577007094
CUSCINETTO ASSIALE 52202

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 52202


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a doppio effetto possono sopportare carichi assiali in ambo le direzioni, ma non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione e molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x32x32 mm
Peso78 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza22 mm
Tipo di cuscinettodoppio effetto
Serie522
Gabbiaacciaio
Peso0,08 kg
Spessore22 mm
Regime di riferimento5300 rpm
Guarnizioneopen
Carico dinamico di base, assiale - Ca15900 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
47,50 IVA esclusa
/ Unità
57,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.