Cuscinetto a sfere assiali FAG 52305, Diametro interno: 20 mm | Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 34 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:52305
Rubix:160000000378753
Produttore:0167156080000
EAN:4012801162678
0167156080000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 52305

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167156080000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 52305


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 523, bidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)34x52x52 mm
Peso290 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza34 mm
Tipo di cuscinettodoppio effetto
Serie523
Gabbiaacciaio
Peso0,33 kg
Spessore8 mm
Regime di riferimento9700 rpm
Guarnizioneopen (no seals)
Carico dinamico di base, assiale - Ca34500 N
Codice doganale84821090
57,14 IVA esclusa
/ Unità
69,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.