Cuscinetto a sfere assiali SKF 51226, Diametro interno: 130 mm | Diametro esterno: 190 mm | Larghezza: 45 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:51226
Rubix:160000000366971
Produttore:39715
EAN:7316577006868
CUSCINETTO ASSIALE 51226

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 51226


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Punti di forza

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x190x190 mm
Peso3897 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza45 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie512
Gabbiaacciaio
Peso4 kg
Spessore45 mm
Regime di riferimento1400 rpm
Guarnizioneopen
Carico dinamico di base, assiale - Ca186000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
€ 437,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 534,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.