Cuscinetto a sfere assiali SKF 52309, Diametro interno: 35 mm | Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 52 mm
Cuscinetti assiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:52309
Rubix:160000000367119
Produttore:39848
EAN:7316577058171


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 52 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 52309
I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a doppio effetto possono sopportare carichi assiali in ambo le direzioni, ma non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione e molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 52x85x85 mm |
|---|---|
| Peso | 1210 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 52 mm |
| Tipo di cuscinetto | doppio effetto |
| Serie | 523 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 1,25 kg |
| Spessore | 52 mm |
| Regime di riferimento | 2000 rpm |
| Guarnizione | open |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 76100 N |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 172,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 210,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione