Cuscinetto a sfere assiali SKF 53218, Diametro interno: 90 mm | Diametro esterno: 135 mm | Larghezza: 38.5 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:53218
Rubix:160000000367003
Produttore:39900
EAN:7316577754400
CUSCINETTO ASSIALE 53218

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno135 mm
Larghezza38,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 53218


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto con ralla esterna sferica possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza. In presenza di una piastra di orientabilità o un componente lavorato con superficie sferica, le ralle esterne sferiche possono compensare il disallineamento iniziale.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38,5x135x135 mm
Peso1667,1 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno135 mm
Larghezza38,5 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie532
Gabbiaacciaio
Peso2,1 kg
Spessore38,5 mm
Regime di riferimento1900 rpm
Guarnizioneopen (unsealed)
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico dinamico di base, assiale - Ca112000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
€ 266,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 324,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.