Cuscinetto a sfere assiali FAG 52306, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 60 mm | Larghezza: 38 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:52306
Rubix:160000000378754
Produttore:0167156160000
EAN:4012801162685


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza | 38 mm |
Dettagli del prodotto : 0167156160000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 52306
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 523, bidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 38x60x60 mm |
|---|---|
| Peso | 435 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza | 38 mm |
| Tipo di cuscinetto | doppio effetto |
| Serie | 523 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,47 kg |
| Spessore | 38 mm |
| Regime di riferimento | 8600 rpm |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 35500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione