Cuscinetto a sfere assiali SKF 53309, Diametro interno: 45 mm | Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 30.1 mm

Cuscinetti assiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:53309
Rubix:160000000367040
Produttore:39909
EAN:7316577121394
CUSCINETTO ASSIALE 53309

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza30,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 53309


I cuscinetti reggispinta a sfere SKF sono prodotti come cuscinetti reggispinta a una o due direzioni. Sono progettati per sopportare esclusivamente carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali.
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto con ralla esterna sferica possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza. In presenza di una piastra di orientabilità o un componente lavorato con superficie sferica, le ralle esterne sferiche possono compensare il disallineamento iniziale.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30,1x85x85 mm
Peso644,9 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza30,1 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie533
Gabbiaacciaio
Peso0,645 kg
Spessore30,1 mm
Regime di riferimento2600 rpm
Guarnizionewithout
Carico dinamico di base, assiale - Ca76100 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
107,21 IVA esclusa
/ Unità
130,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.