Cuscinetto a sfere assiali FAG 53311, Diametro interno: 55 mm | Diametro esterno: 105 mm | Larghezza: 39.3 mm

Cuscinetto assiale a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:53311
Rubix:160000000378688
Produttore:0167159260000
EAN:4012801323079
0167159260000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53311

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza39,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167159260000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 53311


Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 533, unidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)39x105x105 mm
Peso1410 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza39,3 mm
Tipo di cuscinettoeffetto semplice
Serie533
Gabbiaacciaio
Peso1,41 kg
Spessore39,3 mm
Regime di riferimento6000 rpm
Guarnizioneopen (no seals)
Carico dinamico di base, assiale - Ca102000 N
Codice doganale84821090
112,00 IVA esclusa
/ Unità
136,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.