Cuscinetto a sfere assiali FAG 51103, Diametro interno: 17 mm | Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 9 mm
Cuscinetto assiale a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:51103
Rubix:160000000378558
Produttore:0167146520000
EAN:4012801016322


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : 0167146520000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE 51103
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 511, unidirezionale, gabbia in lamiera di acciaio
Punti di forza
Supporta carichi assiali elevati in una direzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 9x30x30 mm |
|---|---|
| Peso | 27 g |
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Tipo di cuscinetto | effetto semplice |
| Serie | 511 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,028 kg |
| Spessore | 9 mm |
| Regime di riferimento | 12500 rpm |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 11300 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore